Suport pentru șubler GARANT easyFix, Tip: 1

Cod articol.: 955714 1
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie easyFix
Denumirea producătorului GARANT easyFix Messschieberhalter, Typ: 1
Ambalaj neambalate individual
Culoarea gri
Cuprins o singură parte
Tip produs Suporturi de scule
Recomandat pentru Panouri perforate
Lăţime 73 mm
Înălţime 86 mm
Adâncime 60 mm
Material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 955714 1
EAN / GTIN 4069515057912
Număr producător 955714 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Depozitare clară și delicată a șublerelor. Cu compartiment separat pentru depozitarea unei celule tip buton.
Introducere simplă în panoul perforat fără scule, cu o singură mână. Susţinere fixă fără înşurubare, astfel este împiedicată zgârierea unui perete perforat.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.
Șublerele uzuale până la dimensiunea 200.

Livrare:

Toate plăcile de bază aferente.