Set de chei combinate / inelare cu clichet, Număr de scule: 7

Cod articol.: 952317 7
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 7 buc.
Nuanță, gri Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht
Lăţime 150 mm
Deschiderea cheii 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm
Culoarea gri; gri
Tip produs Cheie cu clichet
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 952317 7
EAN / GTIN 4069515069915
Număr producător 952317 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952317: 1 buc.
HOLEX Cheie combinată / cheie inelară cu clichet Cod 614805 Ref. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: câte 1 buc.