Suport TFT, Tip: 1

Cod articol: 928178 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Serie Workstation
Capacitate portantă 25 kg
Greutate 1,3 kg
Tip produs Suport pentru monitor/tastatură

Identificare și clasificare

Cod articol 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Număr producător 928178 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel. Suport VESA (75 şi 100 mm) pentru ecrane plate până la 24 inch.
Înclinare până la 45°.

Adaptat pentru:

Pentru montarea pe braţul rotitor Cod 928170.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Workstation" Vedeţi-le pe toate