TFT-hållare, Typ: 1

Article no.: 928178 1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Serie Workstation
lyftförmåga 25 kg
vikt 1,3 kg
Produktslag Bildskärms-/tangentbordshållare

Identification & Classification

Artikkelkode 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Manufacturer number 928178 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt. VESA-fäste (75 och 100 mm) för platta bildskärmar upp till 24 tum.
Kan lutas 45°.

Passar till:

För montering på svängarm nr 928170.

Lackering:

Antracit RAL 7016, pulverbelagd. Kan inte konfigureras.

Warning:

Avsedd användning
  • Använd arbetsbänken bara om den är i ett tekniskt felfritt tillstånd.
  • Åtgärda omedelbart fel som kan äventyra säkerheten.
  • Montera komponenter endast i avsedda borrhål. Modifiera och bygg om endast med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus.
  • Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Använd endast i torr omgivning.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken.
  • Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.