Dulap mobil pentru scule telescopic, Număr de tăvi: 3

Cod articol.: 914500 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de tăvi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă corp
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; argintiu
Lăţimea totală Bg 670 mm
Adâncimea totală Tg 365 mm
Înălţimea totală Hg 935 mm
Înălțime reglabilă da
Înălțime min. 520 mm
Înălțime max. 935 mm
Număr de niveluri de depozitare 3 buc.
Distanța dintre planurile rulmentului 125 mm; 160 mm
Cu sertare nu
Cu rafturi da
Număr de rafturi de depozitare 2 buc.
Înălţime raft de depozitare 60 mm
Capacitate portantă a raftului de depozitare 20 kg
Lăţimea utilă a raftului de depozitare BnF 435 mm
Adâncimea utilă a raftului de depozitare TnF 330 mm
Cu mâner de împingere da
Cu perete perforat nu
Cu ușă nu
Materialul plăcii Tablă de oţel
Cu margine împotriva alunecării da
Execuţia marginii împotriva alunecării cu 4 laturi
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, role fixe nu
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Domeniu de utilizare Dulap mobil pentru scule
Tip produs Dulap mobil pentru scule
Greutate 24,4 kg
echipat cu o gamă de scule nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 914500 3
EAN / GTIN 4045197892058
Număr producător 914500 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulapul mobil pentru scule telescopic se prezintă ca o construcţie stabilă, din tablă de oţel ambutisată adânc, cu cutie inferioară spaţioasă, 2 rafturi şi capac cu margine împotriva alunecării şi suport X-ABS.
Două coloane telescopice cu gaz sub presiune (câte 20 kg forţă pe coloană) ajută la deschiderea şi închiderea dulapului mobil. La închidere, coloanele telescopice alunecă una în cealaltă, astfel încât nicio piesă nu iese în afară când dulapul este închis. Cu mâner de tragere şi împingere rabatabil.
Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Cu roţi cu rulmenţi cu bile (2 roţi de ghidaj cu frână, 2 roţi fixe).
Capacitatea portantă a fiecărui sertar de depozitare este de 20 kg. Cutia inferioară are o capacitate portantă de 40 kg.

Livrare:

Cu elemente de compartimentare. 6 pereţi despărţitori 365 mm, 1 perete despărţitor 435 mm, 1 perete despărţitor pentru cutie inferioară.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare de depozitare pentru depozitarea sculelor.
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule. Nu transportaţi persoane.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu loviţi dulapul mobil de scule.