ToolTruck Banc de lucru cu roţi cu sertare cu deschidere completă pentru L-BOXX®, 16×16G, Tip: 10

Cod articol.: 914575 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 40 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 16×16
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolTruck
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.195 mm
Adâncime 500 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Lăţime utilă sertare 400 mm
Adâncime utilă sertare 400 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 16
Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
Lăţime utilă raft culisant 370 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de sertare 6
Număr de uşi 0
Capacitatea portantă a raftului culisant pentru L-BOXX 20 kg
Material masă lucru X-ABS
ComfortClose nu
Tampon da
poate fi coborât nu
Greutate 104 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 914575 10
EAN / GTIN 4062406785598
Număr producător 914575 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bancul de lucru cu roţi ToolTruck este echipat cu un blat de lucru din X-ABS pentru exigenţe tehnice ridicate. Compartiment deschis cu 4 rafturi culisante, potrivite pentru 4 × cutii de scule din plastic L-BOXX®, care pot fi introduse şi scoase cu uşurinţă şi rapid. Se potrivesc câte 2 × cutii de scule din plastic L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102 şi Ref. 136. Sau ca alternativă: 2 × Cod 693330 Ref. 102; 1 × Ref. 238 (la demontarea celui de-al 3-lea raft culisant). Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. O închidere centralizată închide uşa, sertarele şi rafturile culisante.
Cu 6 sertare.

Livrare:

Cu pereţi despărţitori:
pentru fiecare sertar de 75 mm 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75;
pentru fiecare sertar de 125 mm 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Seiful / compartimentul lateral opţional cod 914791 nu este integrat în închiderea centralizată al ToolTruck, ci se închide cu o încuietoare cilindrică cu ştift separată. Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95. Cutia de scule L-BOXX® nu este inclusă în pachetul de livrare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.