Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap modular cu rulouri din aluminiu, Lăţime mm / model: 1000/F

Cod articol.: 956700 1000/F

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 956700 1000/F
Număr producător 956700 1000/F
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Sertarele, rafturile de depozitare, etc. pot fi montate la distanţe de 20 mm. Dulapurile de bază şi de prelungire sunt prevăzute cu găuri corespunzătoare pentru montare, echipare cu unitate mobilă (cu o înălţime de până la 1200 mm) sau fixare pe perete.
  • Rulouri din profile de aluminiu eloxat cu forţă redusă de împingere, respectiv de tragere, întrucât deplasarea se realizează pe glisieră. Peretele posterior dublu protejează ruloul şi împiedică blocarea. Ruloul este disponibil doar pentru înălţimi ale dulapului de 1000 mm şi 2000 mm şi o lăţime de 1000 mm.
  • Încuietori cilindrice cu câte 2 chei, integrate în capacul încuietorii. La cerere, se pot livra contra cost încuietori pentru sisteme de închidere cu certificat de siguranţă.

Execuţie - Imagine:

Rulou din profiluri de aluminiu eloxat!

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uşi şi sertare albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru rafturi şi accesorii pentru dulapuri modulare, consultaţi Cod 957000957100.
  • Dulapurile din gama de depozitare substanţe de curăţat şi mături sunt incluse în Grupa 98, Cod 987000987015.
  • Pentru dulapurile din gama garderobă / dulapurile cu rafturi consultaţi Cod 958770958776.
  • Dulapurile echipate cu sertare sau care urmează să fie echipare cu sertare trebuie să fie ancorate pe podea sau perete pentru a evita înclinarea; se interzice echiparea cu unitate mobilă.
  • La echiparea în funcţie de preferinţele individuale trebuie să aveţi în vedere ca suma înălţimilor de montare să nu depăşească înălţimea utilă a dulapului.

Roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.