Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar pentru tastatură în partea superioară a dulapului

Cod articol.: 951632

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţimea părţii superioare a dulapului 200 mm
Lăţimea părţii superioare a dulapului 750 mm
Adâncimea părţii superioare a dulapului 550 mm
Înălţimea liberă a părţii superioare a dulapului 178 mm
Înălţimea sertarului pentru tastatură 80 mm
Lăţimea sertarului pentru tastatură 684 mm
Adâncimea sertarului pentru tastatură 479 mm
Înălţimea utilă a sertarului pentru tastatură 50 mm
Lăţimea utilă a sertarului pentru tastatură 625 mm
Adâncimea utilă a sertarului pentru tastatură 295 mm
Încorporat în partea superioară a dulapului da
Sprijin pentru încheietura mâinii da
Materialul plăcii de aşezare Fag Multiplex
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Greutate 24,5 kg
Tip produs Sertar pentru tastatură

Identificare și clasificare

Cod articol 951632
Număr producător 951632
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertar pentru tastatură în partea superioară a dulapului cu placă de aşezare din fag. Sertarul pentru tastatură se blochează în poziţia finală de deschidere, cu posibilitate de închidere; sprijin pentru încheietură din lemn şi descărcare la tracţiune. Operare cu o singură mână. Partea frontală se rabatează automat în sus la tragerea sertarului în afară.