Dulap de bază cu rulou, Înălţime: 1000mm

Cod articol.: 940089 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Corp / Carcasă
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu rulou Da
Sensul de deschidere Sus/jos
Ghidaj rulou În carcasă cu rulouri
Rulou electric nu
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit Da
Corpus lățime utilă 950 mm
Corpus adâncime utilă 425 mm
Corpus înălțime utilă 845 mm
Execuţia structurii de bază Picioare
Cu compensarea înălțimii Da
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 20
Capacitate portantă 1.000 kg; 100 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă nu; da
Partea descrisă Schrankgehäuse innen gesamt; Fachboden
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 56 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 500 mm
Înălţimea totală 1.000 mm
Corpus lățime 1.000 mm
Corpus adâncime 500 mm
Corpus înălțime 1.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 940089 1000
EAN / GTIN 4062406068479
Număr producător 940089 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 40×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.
Roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.