• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Extractor cu două braţe, Tip: 4

Cod articol.: 880930 4
Reducere
221,38 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu două braţe
Cuprins o singură parte
Putere 7 t
Lătime de prindere exterioară min. 350 mm
Adâncime de prindere max. 250 mm
Lătime de prindere interioară min. 195 mm
Lătime de prindere interioară max. 365 mm
Hexagon exterior 22 mm
Greutate 6,21 kg
Denumirea producătorului 110
Număr de cârlige 2

Identificare și clasificare

Cod articol 880930 4
EAN / GTIN 4021176956317
Număr producător 110-4
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu braţe de extragere reversibile (pentru lucrări de extragere exterioare şi interioare), traversă groasă şi şurub puternic. Deschiderea dorită se reglează prin simpla deplasare a braţelor de extragere.

Aplicaţie:

Un extractor reglabil rapid la orice deschidere pentru roţi dinţate, lagăre, discuri etc.