Cuțit universal din oțel inoxidabil cu 3 lame de rupere la 30°, Lăţimea vârfului: 9mm

Cod articol.: 844905 9
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.050 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea vârfului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr trepte de rupere, Lamă de tăiat 7
Tip produs Cuţite
Caracteristici Lamă de tăiat; Lamă blocabilă; Lamă schimbabilă
Material lamă oţel superior
Grosimea lamei 0,4 mm
Lungimea lamei 73 mm
Lățime lamă 9 mm
Tip lamă Lamă casantă
Tehnici de siguranţă Dispozitiv de blocare
Lungime mâner 120 mm
Materialul mâner oţel superior

Identificare și clasificare

Cod articol 844905 9
EAN / GTIN 4975364018977
Număr producător LC390B
Producător/responsabil Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descriere

Execuţie:

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal, blocate automat. Lame de calitate extrem de ascuţite, cu durabilitate ridicată.
Cu 3 lame de rupere (similar cu cod 844916 ref. 10) în 7 trepte, lăţime 9 mm, 30°. Cutter subţire din oţel inoxidabil, pentru tăieturi foarte fine şi curate.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea cod 844910 ref. 10– cod 844918 ref. 10.