Ciocan combinat, ⌀ cap ciocan: 30mm

Cod articol: 754880 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 30 mm
Serie SIMPLEX
Lungimea capului 104 mm
Lungimea totală 290 mm
Greutate 0,6 kg
Carcasă materiale Oţel de îmbunătăţire, călit prin inducţie
Utilizare material Nailon, alb, dur (pe o parte)
Materialul cozii Ţeavă de oţel
Fără recul nu
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Număr producător 3677.030
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Execuţie:

Ciocan combinat de lăcătuşerie cu cap nylon. Cap din oţel îmbunătăţit, cu un cap ataşabil moale interschimbabil din nylon rezistent la uzură. Coadă din ţeavă de oţel cu mâner din cauciuc, rezistent la uleiuri.

Piese de schimb:

Cap ataşabil din nylon Cod 754910 Ref. 30.