Kombinuotas plaktukas, Plaktuko galvutės ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 754880 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smūgių paviršiaus skersmuo 30 mm
Medžiagų naudojimas nailonas
Kietis stand.
Serija FERROPLEX
Smūgių paviršiaus forma apval
Gamintojo pavadinimas FERROPLEX
Nedyla taip
Atsparu alyvai ir tepalams taip
Nekelia triukšmo taip
Didelei smūgio jėgai. taip
Jokių atplaišų taip
Spalva pilkas; juoda
Galvutės medžiaga plienas
Paviršius padengt.
Muštuko forma plokščios formos
Bėgių matmenys apval
Galvutės skersmuo 30 mm
Bendras ilgis 290 mm
Smūgių paviršius poliruot.
Galvutės ilgis 104 mm
Svoris be koto metrais
Svoris be koto 600 g
Koto apsauga taip
Rūšis nailonas
Savybės be atatrankos
Minkšto plaktuko antgalis 1
Medžiaga, kotas dengt. guma; plieninis vamzdis
Paviršius padengt.
Danga dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis nespecifik. plaktukas
Bendras svoris 600 g
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Gamintojo numeris 3677.030
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Kombinuotas šaltkalvio ir minkštos galvutės plaktukas. Galvutė iš aukštos kokybės plieno su keičiamu minkštu antgaliu iš nesusidėvinčio nailono. Plieninio vamzdžio kotas su alyvai atsparia gumine rankena.

Atsarginė dalis:

Nailono antgalis Nr. 754910 dyd. 30.