{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Slagfladediameter | 30 mm | |
| Materiale, indsats | nylon | |
| Hårdhed | hård | |
| Serie | FERROPLEX | |
| Slagfladeform | rund | |
| Producentbetegnelse | FERROPLEX | |
| Slidstærk | ja | |
| Olie- og fedtbestandig | ja | |
| Stille | ja | |
| Meget høj slagkraft | ja | |
| Ingen flishugning | ja | |
| Farve | grå; sort | |
| Materiale, hoved | stål | |
| Overflade | belagt | |
| Baneform | flad | |
| Banedimensioner | rund | |
| Hovedets diameter | 30 mm | |
| Samlet længde | 290 mm | |
| Slagflade | poleret | |
| Hovedlængde | 104 mm | |
| Enhed, vægt uden skaft | metrisk | |
| Vægt uden skaft | 600 g | |
| Skaftbeskyttelse | ja | |
| Type | nylon | |
| Egenskaber | rekylfri | |
| Bane til bløde hamre | 1 | |
| Materiale, skaft | gummibelagt; stålrør | |
| Overflade | belagt | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Produkttype | hammer, uspecificeret | |
| Vægt, samlet | 600 g | |
| Indhold | enkelt del | |
| Skaft/greb | skaft |
| Artikelnummer | 754880 30 | |
| EAN/GTIN | 4030618303039 | |
| Producentnummer | 3677.030 | |
| Producent/ansvarlig person | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |