Cap ataşabil cu adaos de cauciuc pentru ciocan cu cap moale SIMPLEX, negru, pentru ⌀ capului de ciocan: 30mm

Cod articol.: 753500 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
371 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru ⌀ capului de ciocan (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Serie SIMPLEX
Diametru 30 mm
Culoarea negru
Tip produs cap de lovire
Număr 1
Material compoziţie din cauciuc
Caracteristici Cu uzură redusă; Rezistent la ulei; cu efect de atenuare; fără miros; rezistenţă la uzură prin îmbătrânire
Duritate Mediu dur
Formă suprafață lovire rotund
Greutate 30 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 753500 30
EAN / GTIN 4030618300960
Număr producător 3202.030
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Aplicaţie:

Cap cu conţinut de cauciuc întărit cu fibră textilă, duritate cca 93 Shore; rezistent la uleiuri şi îmbătrânire, pentru lovirea delicată de poziţionare.