Set de scule pentru montaj, 90 buc. fără trusă de scule

Cod articol.: 680280
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 90 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 90 buc.
Tipul de depozitare Vrac / individual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680280
EAN / GTIN 2050001017383
Număr producător 680280
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descriere

Aplicaţie:

Cuprinde echipare de bază de înaltă calitate pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru instalaţii, maşini, dispozitive etc.

Livrare:

WIHA Metru pliant din plastic 2 m: 1 buc. Cod 466200 Ref. 2
DICK Pilă lată ultraperformantă cu mâner: 1 buc. Cod 515000 Ref. 200
GARANT Miniferăstrău cu coardă: 1 buc. Cod 581195
GARANT Set de chei combinate: 1 buc. Cod 613610 Ref. 9 (5,5 - 19 mm)
PB Swiss Tools Set de şurubelniţe unghiulare pentru Torx®: 1 buc. Cod 624810 Ref. 8 (TX6 - TX25)
GARANT Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale cu cap sferic şi funcţie de reţinere în suport din plastic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9 (1,5 - 10 mm)
GARANT Set de chei tubulare 1/4 inch: 1 buc. Cod 630299 Ref. 6 (39 buc.)
GARANT Set de şurubelniţe late: 1 buc. Cod 660036 Ref. 6 (3,5 - 10 mm)
GARANT Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667702 Ref. 1; 2
GARANT Cleşte universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 180
KNIPEX® Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 705800 Ref. 250
GARANT Cleşte cu fălci rotunde plate, îndoit: 1 buc. Cod 713440 Ref. 200
KNIPEX® Cleşte drept pentru inele de siguranţă interioare: 1 buc. Cod 719790 Ref. J2
KNIPEX® Cleşte drept pentru inele de siguranţă exterioare: 1 buc. Cod 719890 Ref. A2
GARANT Cleşte cu tăiere laterală: 1 buc. Cod 724840 Ref. 160
Set de dălţi şi dornuri PB Swiss Tools: 1 buc. Cod 745100 (6 piese)
Ciocan de lăcătuşerie cu coadă din 3 componente: 1 buc. Cod 750450 Ref. 300
Ciocan mixt de lăcătuş / cu cap moale: 1 buc. Cod 754880 Ref. 30

Notă:

Articolul se livrează dezasamblat.