{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare | metal moale; metal moale | |
| Diametrul suprafeței de impact | 40 mm; 40 mm | |
| Greutate totală | 750 g | |
| Lungimea totală | 330 mm | |
| Diametrul carcasei | 40 mm | |
| Materialul carcasei | fontă maleabilă | |
| Duritate | dur; dur | |
| Forma suprafeței de impact | rotund; rotund | |
| Inserțiile pot fi combinate | da | |
| Serie | SIMPLEX | |
| Denumirea producătorului | SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen | |
| Lungimea capului | 110 mm | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1; 2 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Lungime, Coadă | 280 mm | |
| Material, Coadă | lemn | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 753200 40G | |
| EAN / GTIN | 4030618300281 | |
| Număr producător | 3009.040 | |
| Producător/responsabil | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |