{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ glave čekića | 30 mm | |
| Serija | SIMPLEX | |
| Duljina glave | 104 mm | |
| Ukupna duljina | 290 mm | |
| Težina | 0,6 kg | |
| Materijal za kućišta | Poboljšani čelik, induktivno kaljeni | |
| Materijal umetka | Najlon, bijeli, tvrdi (jednostrani) | |
| Materijal drške | Čelična cijev | |
| bez trzaja | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Čekić |
| Broj artikla | 754880 30 | |
| EAN / GTIN | 4030618303039 | |
| Broj proizvođača | 3677.030 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |