• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Martello combinato, ⌀ Testa della mazza: 30mm

Codice art.: 754880 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro superficie battente 30 mm
Materiale inserto nylon
Durezza es. dura
Serie FERROPLEX
Stampo a superficie battente es. tonda
Denominazione originale prodotto FERROPLEX
Resistente all’usura si
Resistente agli oli e ai grassi si
Bassa rumorosità si
Forza di percussione molto elevata si
Nessuna scheggiatura si
Colore grey; black
Materiale testa acciaio
Superficie con rivestimento
Forma superficie battente es. piatta
Dimensioni binari es. tonda
Diametro testa 30 mm
Lunghezza complessiva 290 mm
Superficie battente es. lucidata
Lunghezza della testina 104 mm
Unità peso senza manico sistema metrico
Peso senza manico 600 g
Protezione del manico
Tipo nylon
Caratteristiche antirimbalzo
Inserto per mazze 1
Materiale, Manico rivestimento in gomma; tubo di acciaio
Superficie con rivestimento
Rivestimento es. termoverniciata
Tipo di prodotto martello non specificato
Peso totale 600 g
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Codice del produttore 3677.030
Produttore/persona responsabile Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descrizione

Esecuzione:

Martello da fabbro e mazzuola combinati. Testa in acciaio bonificato con inserto intercambiabile in nylon resistente all’usura. Manico in acciaio con impugnatura in gomma antiscivolo.

Ricambi:

Inserto di nylon n. art. 754910 Dim. 30.