{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material utilizare | plastic; plastic | |
| Diametrul suprafeței de impact | 30 mm; 30 mm | |
| Diametrul carcasei | 30 mm | |
| Duritate | dur; dur | |
| Serie | SIMPLEX | |
| Materialul carcasei | fontă maleabilă | |
| Forma suprafeței de impact | rotund; rotund | |
| Lungimea carcasei cu inserții | 90 mm | |
| Inserțiile pot fi combinate | da | |
| Rezistent la ulei şi grăsimi | da; da | |
| Culoarea | roşu | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Protecţie coadă | ja | |
| Modalitate | nailon | |
| Carcase | ja | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | 1; 2 | |
| Lungime, Coadă | 260 mm | |
| Material, Coadă | lemn | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Greutate totală | 345 g | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 752900 30G | |
| EAN / GTIN | 4030618300137 | |
| Număr producător | 3006.030 | |
| Producător/responsabil | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |