Martillo combinado, ⌀ cabeza de martillo: 30mm

Número de artículo: 754880 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
206 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto martillo blando
Peso total 600 g
Longitud de cabeza 104 mm
Material inserto nailon
Material carcasa Acero bonificado.
Diámetro de la carcasa 30 mm
Dureza duro/a
Resistencia al desgaste sí
Serie SIMPLEX
Denominación del fabricante Kombihammer
Embalaje sueltos
Longitud total 290 mm
Carcasa sí
Inserto martillo blando 1
Color gris; negro; blanco
Material, mango recubierto de goma
Material, Mango tubo de acero
Contenido pieza única
Mango mango; Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Número del fabricante 3677.030
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Martillo de cerrajero y martillo blando combinados. Cabeza de acero altamente bonificado con un inserto blando intercambiable de nailon resistente al desgaste. Mango de tubo de acero con empuñadura de caucho resistente al aceite.

Pieza de repuesto:

Boca de nailon n.º 754910 tamaño 30.