3M™ Dual Lock™ Fermoar recondiționabil SJ3870

Cod articol.: 7100214419
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dual Lock
Denumirea producătorului SJ3870
Ambalaj neambalate individual
Culoarea negru
Număr de benzi adezive 1 buc.
Număr reînchideri 1.000
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Bandă cu scai
Material de bază PE
Adeziv Acrilat modificat
Rezistență la temperatură min. -30 grad
Rezistență la temperatură max. 80 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală
Lungime L 41 m
Lăţime B 15,9 mm
Concentrație S 6,1 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100214419
EAN / GTIN 04054596739581
Număr producător 7100214419
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Deschidere și închidere repetată pentru repoziționare: Remarcabilul nostru sistem de blocare prin presiune flexibil 3M™ Dual Lock™ SJ3870 oferă încă cel puțin 50 % din rezistența la tracțiune inițială după 1.000 de cicluri de deschidere-închidere. Capetele în formă de ciupercă alunecă ușor unul peste celălalt înainte de a fi ancorate împreună prin presiune pentru a crea un element de fixare robust. Odată îmbinată, banda de fixare rămâne ascunsă, permițând o suprafață plană pentru un aspect neted și curat. Banda de fixare din poliolefină cu 40 de capete per cm² poate fi combinată cu omologii cu 26, 40 sau 62 de capete per cm². Acest lucru permite utilizatorului să selecteze rezistența la tracțiune adecvată în funcție de aplicație.

Domenii adecvate de aplicare: industria generală, transporturi, vehicule speciale, medicală, militară, ambalaje, soluții publicitare la punctul de vânzare, expoziții, electronică, construcții, mobilier și întreținere, reparații și revizii (MRO).

Dospusul neted al acestei garnituri flexibile de presiune are un adeziv acrilic modificat cu aderență foarte bună la multe materiale plastice (polietilenă, acril, policarbonat și ABS), suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie de suprafață mică până la medie, cu puțin sau deloc pre-tratare a suprafeței.

Înclichetare sonoră
„Înclichetare!” este probabil cuvântul care descrie cel mai bine produsele din gama noastră extinsă 3M Dual Lock™. Iată cum funcționează designul: capetele de ciupercă ale celor două părți ale unui dispozitiv flexibil de blocare prin presare 3M™ Dual Lock™ alunecă unul peste celălalt până când sunt ancorate împreună prin presiune. După ce capetele ciupercă opuse sunt unite, acestea revin la poziția inițială și se blochează în capetele opuse. Un clic sonor indică faptul că închizătorul este fixat. Acest element de fixare oferă o putere de fixare comparabilă cu șuruburile sau niturile. Cu toate acestea, elementul de fixare poate fi ușor deschis din nou pentru repoziționare. Elementele de fixare flexibile cu împingere 3M Dual Lock sunt utilizate pe scară largă în soluții de transport, electronice, echipamente de afaceri, utilaje, medicale, semnalizare și afișare.

Nu sunt necesare șuruburi
Fixare puternică și îndepărtare ușoară. Pur și simplu trageți elementul de fixare în afară pentru a-l detașa și a-l instala în altă parte. Acest produs oferă un element de fixare puternic, ascuns pentru mai multe cicluri de deschidere-închidere, astfel încât să puteți elimina șuruburile, niturile, cârligele, șuruburile, fermoarele și alte metode de fixare inestetice. Pe scurt, această bandă de fixare este o alegere plăcută din punct de vedere estetic, fără a compromite puterea de fixare. De fapt, rezistența la tracțiune a SJ3870 este de cinci ori mai mare decât a benzilor cu cârlig și buclă 3M™ în aplicații comparabile. În multe cazuri, acest element de fixare economisește, de asemenea, bani, deoarece este necesar mai puțin material de fixare. În plus, nu este nevoie să se facă găuri care ar putea compromite o parte sau întregul obiect. De asemenea, nu este nevoie de unelte pentru conectarea și deconectarea garniturii flexibile de presiune.

Mai multe opțiuni pentru securizarea, fixarea și conectarea suprafețelor: închizătoarele flexibile 3M Dual Lock permit o fixare rapidă și o putere mare de fixare, cu o separare ușoară, precum un fermoar. Cu flexibilitate funcțională, estetică superioară, greutate redusă și economii la costurile de manoperă și instalare, produsele inovatoare de fixare 3M sunt o soluție populară și eficientă.

Avantaj:

  • Fixarea prin fixare elimină necesitatea șuruburilor, a cuielor, a clemelor sau a niturilor
  • De cinci ori mai mare decât rezistența la tracțiune a curelor convenționale cu cârlig și buclă
  • Longevitate – până la 1.000 cicluri deschise până la 50% pierdere a rezistenței inițiale la tracțiune
  • Rezistență termică excelentă la temperaturi de până la 82°C.
  • Capete negre de ciuperci interconectate (40 capete pe cm²)
  • Rezistent la umezeală și UV
  • Amortizează vibrațiile
  • Potrivit pentru utilizare în interior și în exterior

Recomandare:

  • Utilizat pentru atașarea panourilor și a plăcilor de acoperire
  • Semnalizare interioară
  • Elemente decorative
  • Partiții de birou
  • Pentru atașarea graficelor
  • Clapete de inspecție
  • Vehicule speciale (dispozitive de fixare interne)
  • Profile L, rafturi repoziționabile
  • Pentru agățarea semnalelor