{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, transparent | Gri tele 2 | |
| Serie | Dual Lock | |
| Denumirea producătorului | SJ3560; TB3560 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | Transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Folie PP | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Rezistență la temperatură min. | -30 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 70 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; elastic; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime | 3 m | |
| Lăţime | 25 mm | |
| Concentrație | 5,7 mm |
| Cod articol | 7100020027 | |
| EAN / GTIN | 00051111078044 | |
| Număr producător | 7100020027 | |
| L-Număr | L01130 103306 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |