{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Dual Lock | |
| Denumirea producătorului | SJ3870 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Număr reînchideri | 1 | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Bandă cu scai | |
| Material de bază | PE | |
| Adeziv | Acrilat modificat | |
| Rezistență la temperatură min. | -30 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 80 grad | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor; Rezistent la UV; Rezistent la umezeală | |
| Lungime | 41 m | |
| Lăţime | 19 mm | |
| Concentrație | 6,1 mm |
| Cod articol | 7100108753 | |
| EAN / GTIN | 04054596271821 | |
| Număr producător | 7100108753 | |
| L-Număr | L01310 1146 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |