Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 705800 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7.496 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Cobra
Forma fălcilor/gura curbată
Poziția fălcilor/gurii Cotit
Execuția obrajilor/gurii Crestat; Dințat
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. 46 mm
Recomandat pentru Țeavă (diametru exterior) imperial; Țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., Țeavă (diametru exterior) metric 50 mm
Diametru max. 2 inch
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Număr de opritoare cu reglare fină 25
Cu arc deschidere Nein
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Material Oţel electric crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 8976
Lungimea totală 250 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 705800 250
EAN / GTIN 4003773022022
Număr producător 87 01 250
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare.
Clește negru fosfatat, cap lustruit.
Cu posibilitate de ajustare fină cu opritor, prin apăsarea pe un buton cu arc.
Mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Accesorii opţionale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.