Siko kliešte Cobra® s atramentom 250

Č. pol.: 705800 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 976 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Cobra
Celková dĺžka 250 mm
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Rozpätie pre šesťhran 46 mm
Rozsah upínania pre rúry 2 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie 25
Norma DIN ISO 8976
Rukoväť vrúbkované do kríža
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Rýchle prestavenie nie
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705800 250
EAN/GTIN 4003773022022
Číslo výrobcu 87 01 250

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.
S možnosťou jemného nastavenia zárezov stlačením pružného tlačidla.
Rukoväti s plastovým poťahom.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné čeľuste č. 705805 veľ. 180-300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka