Trusă de scule mecanică „Big Basic Move” 90 buc., Număr de scule: 90

Cod articol.: 680106 90
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 90 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Mobilitate +++
Număr de piese incluse 90 buc.
Serie BIG Basic Move
Denumirea producătorului Werkzeugsortiment 'BIG Basic Move' Mechanik 90-teilig
Ambalaj Cutie din plastic
Spumă pre-laserizată da
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680106 90
EAN / GTIN 4003773086222
Număr producător 00 21 06 M
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mobilitate: ++ (potrivit pentru utilizarea mobilă)
Trusă de scule completă cu un total de 90 de scule de marcă, dintre care 12 de la KNIPEX® într-o valiză de scule de înaltă calitate. Cu unitate mobilă şi mâner telescopic.
Geantă din ABS, cu cadru de aluminiu de jur-împrejur.

Conţinut:

Cleşti cu tăiere laterală: 1 buc. lungime 160 mm
Cleşti cu putere mare de tăiere laterală: 1 buc. lungime 200 mm
Cleşte compact de tăiat bolţuri CoBolt®: 1 buc. Cod 731752 Ref. 200
Cheie multifuncţională TwinKey®: 1 buc. Cod 623550
Clește cu vârf plat, cu muchie de tăiere și fălci drepte: 1 buc.
Clește cu vârf plat cu muchie de tăiere și fălci unghiulare: 1 buc.
Cleşti cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică: 1 buc. Cod 726620 Ref. 140
Cleşte pentru instalatori Cobra®: 1 buc. Cod 705800 Ref. 250
Chei tip cleşte: 1 buc. Cod 813702 Ref. 250
Instrument universal de stripare ErgoStrip®: 1 buc. Cod 728091 Ref. 8-13
Cuţit rabatabil pentru cabluri: 1 buc. Cod 844610 Ref. 1
Nivelă cu bulă: 1 buc. lungime 220 mm
Set de clichet Zyklop Metal, 1/4 inch: 1 buc. Cod 630295 Ref. S (28 buc.)
set de șurubelnițe unghiulare în 6 puncte cu cap sferic și suport: 1 buc. 1,5 – 10 mm, 9 piese
Set de chei cu capăt deschis în suport: 1 buc. 6-19 mm, 12 piese
punctator automat: 1 buc. 60N - 130N
Set de dornuri cilindrice: 1 buc. ⌀ 3 – 10 mm, 6 piese
Metru pliant din lemn: 1 buc. lungime 2 metri
Ciocan de lăcătuşerie: 1 buc. Ref. 300 g
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668260 Ref. 1; 2; 3
Şurubelniţă pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 668270 Ref. 1; 2; 3
Şurubelniţă pentru fantă: Câte 1 buc. Cod 662200 Ref. 3,5; 4
Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu capac anti șoc: Câte 1 buc. Cod 660300 Ref. 5,5; 7; 9
Șurubelniță pentru Torx® interior: Câte 1 buc. Cod 625500 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Şurubelniţă electronică pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 668800 Ref. 00; 0
Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă: Câte 1 buc. Cod 664600 Ref. 1,5; 2,5
Geantă de scule: 1 buc. Cod 692613 Ref. 1

Notă:

Fiecare configurație este prevăzută cu un nivel de mobilitate (de la ideală pentru utilizare mobilă până la mai potrivită pentru utilizare staționară), care indică în ce măsură sortimentul este potrivit pentru lucrări mobile sau pentru locul de muncă fix.
Livrarea se face cu sculele sortate în valiza de scule.