{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Crestat; Dințat | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Denumirea producătorului | Cobra | |
| Ambalaj | husă | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Număr de unelte | 5 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | curbată | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 700050 5 | |
| EAN / GTIN | 4003773082613 | |
| Număr producător | 00 19 55 S5 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |