Cleşte pentru instalatori Cobra® fosfatat 180 mm

Cod articol: 705800 180
La cerere
În stoc
2.097 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cobra
Lungimea totală 180 mm
Suprafaţă negru fosfatat, capul lustruit
Deschidere pentru hexagon 36 mm
Deschidere pentru ţevi 1.1/2 inch
Număr de opritoare cu reglare fină 18
Standard DIN ISO 8976
Mâner striat-transversal
Material Oţel crom-vanadiu
Fără scântei nu
Reglare rapidă nu
Autofixare da
Protecţie prindere da
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 705800 180
EAN / GTIN 4003773022015
Număr producător 87 01 180

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare.
Clește negru fosfatat, cap lustruit.
Cu posibilitate de ajustare fină cu opritor, prin apăsarea pe un buton cu arc.
Mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Accesorii opţionale:

Fălci de protecție Nr. 705805 dimensiune. 180-300.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături