{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel electric crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 150 mm | |
| Deschidere max. a | 30 mm | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 11 | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Execuția obrajilor/gurii | Crestat; Dințat | |
| Suprafaţă | Fosfatat; polizat | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Serie | Cobra | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Forma fălcilor/gura | curbată | |
| Poziția fălcilor/gurii | Cotit | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | imperial; metric | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | da | |
| Deschidere max. | 1 1/4 inch | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Procesul de fabricație | Forjat în matriţă | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 705800 150 | |
| EAN / GTIN | 4003773060116 | |
| Număr producător | 87 01 150 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |