{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | Cobra | |
| Denumirea producătorului | Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feineinstellung VDE-Griffhüllen | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Forma fălcilor/gura | curbată | |
| Poziția fălcilor/gurii | Cotit | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere max. | 46 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 24 | |
| Cu arc deschidere | Nein | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | cauciuc acoperit; plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Caracteristici | Protecţie prindere; Autofixare | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Standard | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 705750 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773071495 | |
| Număr producător | 87 26 250 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |