Set de cleşti pentru instalatori, Număr de cleşti: 3

Cod articol.: 700050 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.608 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cleşti Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel electric crom-vanadiu
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Execuția obrajilor/gurii Crestat; Dințat
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Standard DIN ISO 8976
Culoarea roşu; negru
Număr de unelte 3 buc.
Forma fălcilor/gura curbată
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Material, mâner plastic
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700050 3
EAN / GTIN 4045197805270
Număr producător 700050 3

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) cu protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Ajustare fină cu opritor prin buton cu arc. Fălci de prindere crestate, dinţate şi cu autofixare.
Cleşti negri fosfataţi, cap rectificat, mânere învelite în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel electric crom-vanadiu, forjat în matriţă.

Livrare:

Câte 1 cleşte pentru instalatori Cod 705800: Ref. 180; 250; 300

Notă:

Set de clești pentru instalatori KNIPEX®, din 3 bucăți, cu dimensiunile 150, 180 și 300, se găsește la codul 700051 3. KNIPEX® Set de chei tip cleşte, vezi Cod 813730 şi gamă mixtă, vezi Cod 813735.