{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Cobra | |
| Teljes hossz | 250 mm | |
| Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
| Hatszög befogási tartomány | 46 mm | |
| Befogható tartomány csőnél | 2 coll | |
| Fogazott finombeállítás száma | 25 | |
| Szabvány | DIN ISO 8976 | |
| Nyél | kereszt rovátkákkal | |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
| szikramentes | nem | |
| Gyorsállítás | nem | |
| Automatikus szorítás | igen | |
| Becsípődés-védelem | igen | |
| Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
| Cikkszám | 705800 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773022022 | |
| Gyártó száma | 87 01 250 | |
| Gyártó/felelős személy | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |