3M™ VHB™ páska 5915 P černá

Artiklové číslo: 7000124332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB
Označení výrobce VHB™ Klebeband 5915
Obal volné
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka L 0,9 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 0,4 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000124332
EAN / GTIN 50051115316536
Číslo výrobce 7000124332
L-číslo L01310 520
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bez námahy čistá přilnavost Naše lepicí páska 3M™ VHB™ 5915 se skládá z permanentního akrylátového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Jedná se o oboustrannou pásku vyrobenou ze 100% akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami s extrémně vysokou přilnavostí k různým materiálům, jako je hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, kompozity a plasty, akryl, polykarbonát, ABS a lakované nebo utěsněné dřevo. Tato páska má vynikající pevnost ve smyku, přizpůsobivost, přilnavost k povrchu a teplotní odolnost. Použití zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, spotřebičů, elektroniky, zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu. Rychle a pevně lepí širokou škálu materiálů pro dlouhodobé použití. Doporučené aplikace: Dekorativní materiály a výlisky, štítky a loga, displeje, upevnění panelů a výztuhy. Lepením materiálů pomocí lepicí pásky 3M VHB se hmotnost rozloží na celý spoj. Spolehlivost po celé linii s produktovou řadou 5952 lepicích pásek 3M VHB Tato extrémně přizpůsobivá oboustranná vysoce výkonná lepicí páska 3M VHB z produktové řady 5952 je oboustranně vybavena modifikovaným akrylátovým lepidlem. Produktová řada 4941 lepicích pásek 3M VHB se vyznačuje kombinací pevnosti, přizpůsobivosti a lepicí síly. Jedná se tedy o jednu z nejvýkonnějších produktových řad. Páska lepí specificky na plastové materiály s nízkou, střední a vysokou povrchovou energií, stejně jako na kov, sklo a barvy, včetně většiny práškových nátěrů. Tuto pásku používejte k lepení a utěsňování polykarbonátových čoček LCD, nápisů a oken na přelakované ovládací panely. Netradiční vysoce výkonná oboustranná páska V roce 1980 vynalezla společnost 3M revoluční VHB pásky. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silnou přilnavostí. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Páska 3M VHB je osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Vývoj lepších řešení díky vědě a inovacím Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o přilnavosti a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy podniků po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
  • 0,4 mm silný, vysoce přizpůsobivý, vysoce výkonný černý oboustranný lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a hrubých nebo nerovných povrchů
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Úzké spojovací vedení

Doporučení:

  • Aplikace pro dekorativní materiál a proužky, jmenovky a loga, displeje, panelové spojovací prvky a výztužné prvky
  • Aplikace pokrývají širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, zařízení, elektroniky, displejů a displejů a obecného průmyslu