Rucsac textil pentru scule, Tip: 1

Cod articol: 692267 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Dimensiune exterioară L 320 mm
Dimensiune exterioară l 175 mm
Dimensiune exterioară H 415 mm
Greutate 2,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692267 1
EAN / GTIN 4062406595746
Număr producător 692267 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geanta de calitate înaltă din material textil pentru scule vă însoţeşte în activităţile dvs. de zi de cu zi. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Rucsac practic pentru transportul şi păstrarea sculelor. Cureaua de umăr reglabilă, cu proprietăţi antialunecare, cu pernuţă, în combinaţie cu centura pentru talie şi pernuţa pentru spate asigură o senzaţie plăcută de confort la purtare. Cu mâner pentru purtat, fermoar şi picioare.
Interior: Cu 1 panou detaşabil pentru scule. În total, 2 buzunare pentru documente, 16 compartimente şi 5 eclise cu închidere cu scai.
La exterior: 1 buzunar frontal mic cu fermoar şi 2 cu închidere cu scai. Suplimentar, 2 buzunare-compartiment laterale.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.