Set de chei combinate, Număr de scule: 19

Cod articol.: 952428 19
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 19 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 19 buc.
Execuție dreaptă
Proces producţie forjat în matriţă
Număr de unelte 19
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 5,5 mm
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale externe 5,5
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3113
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 952428 19
EAN / GTIN 4062406154257
Număr producător 952428 19
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952428: 1 buc.
GARANT Set de chei combinate Cod 613610 Ref. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 buc.