• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Lanternă de buzunar cu LED cu baterii, Tip: 125mm

Cod articol.: 081505 125
Reducere
25,55 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
823 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 3 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Reîncărcabilă nu
Clasă de protecție IP IP54
Flux luminos min. ϕ 100 lm
Flux luminos max. ϕ 250 lm
Durată lumină min. 4 h
Durată lumină max. 10 h
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Culoarea negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lanternă de buzunar
Lungimea totală L 125 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material aluminiu
Greutate totală 119 g
Luminozitate reglabilă da
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081505 125
EAN / GTIN 4062406192662
Număr producător 081505 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Ausführung:

Langlebige und sehr robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Lichtkegel mit geringen Streulichtverlusten.
  • Hohe Energieeffizienz für lange Leuchtdauer.
  • Leuchtring zum einfachen Auffinden in der Dunkelheit.
  • Spritzwassergeschützt, Schutzklasse IP54.
Homogene Ausleuchtung mittels Streulinse, Einhand-Druckschalter vorne.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Passende Batterien finden Sie unter Nr. 081551 ff.