{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 30 buc. | |
| Nuanță, argintiu | Gri argintiu | |
| partea descrisă, Gri argintiu | Werkzeuge | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Culoarea | argintiu | |
| Număr de unelte | 30 | |
| Dimensiune motor, Pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 8 mm | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne | 4 mm | |
| Tip produs | articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set | da | |
| Acţionare | Pătrat | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 953747 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406157234 | |
| Număr producător | 953747 30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |