Foarfecă universală dreaptă, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 763100 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6.447 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma de tăiere dreaptă
Lungimea totală 140 mm
Lungime de tăiere 30 mm
Recomandat pentru grosime Tablă; plastic; Piele; hârtie/carton; substanţă
Proprietăți foarfece inoxidabil
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; argintiu
Tip produs Foarfecă combinată
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Standard DIN EN IEC 60900
Material oţel superior (INOX)
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 763100 140
EAN / GTIN 4045197197306
Număr producător 763100 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din oţel superior inoxidabil, cu arc de deschidere.
Formă dreaptă, braţe cu mânere cu manşoane de plastic.

Aplicaţie:

Utilizare multiplă. Ideală pentru table subţiri, mase plastice, piele, carton, hârtie, sfoară, ţesături, etc.