Cleşte universal, polizat, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 701500 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Lungimea totală L 140 mm
Caracteristici Funcţie debitare
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare)
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 2,8 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,8 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; negru
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Număr producător 03 01 140
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.