Punctator pentru mecanici, Lungimea totală: 90mm

Cod articol.: 749200 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Caracteristici Fără așchii
Lungimea totală 90 mm
Diametrul arborelui 8 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Duritate vârf în HRC 59
Denumirea producătorului Mechaniker-Körner
Culoarea argintiu
Cuprins O singură parte
Tip produs Punctator
Forma arborelui rotund
Execuţia calotei de lovire călit; călit
Suprafaţă Cablat; Cromat
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Număr producător PB 705.1

Descriere

Execuţie:

Din oţel rotund, coadă striată. Călit în întregime, tratarea termică specială a calotei de lovire previne ciobirea. Calitate specială, cea mai mare duritate posibilă a vârfurilor − cca 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.