• Gerbiami Klientai, 2026 m. spalio 24 d., šeštadienį, nuo 09:00 iki maždaug 11:00 val. eShop sistemoje bus atliekami techninės priežiūros darbai. Šiuo laikotarpiu kainų rodymas gali būti laikinai apribotas. Dėkojame už supratingumą!
    • Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

Įrankių rinkinys mechanikams, 94 vnt. be krepšio

Prekės Nr.: 680255

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas palaidi
Mobilumas +
Pridedamų dalių skaičius 94 vnt.
Pakuotė palaidi
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 680255
EAN / GTIN 2050001016812
Gamintojo numeris 680255
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Germany

Aprašymas

Paskirtis:

Su būtiniausiais kokybiškais įrankiais mechanikams; sukomplektuota, remiantis praktine patirtimi.

Tiekiama:

GARANT slankmatis: 1 vnt. Nr. 410100 dyd. 150
GARANT ruletė: 1 vnt. Nr. 462210 dyd. 2
DICK tribriaunė dildė H2 su rankena: 1 vnt. Nr. 511200 dyd. 200
DICK pusapvalė dildė H2 su rankena: 1 vnt. Nr. 513200 dyd. 200
DICK apvali dildė H2 su rankena: 1 vnt. Nr. 514200 dyd. 200
Įvairių dydžių raktų dildės plastikiniame dėkle: 1 vnt. Nr. 518930, 6 dalių
Šepetys dildėms: 1 vnt. Nr. 576000 dyd. 115×40
PUK® universalus pjūklas: 1 vnt. Nr. 581220 dyd. 150
Veržliarakčiai abiem atvirais galais 6 − 22 mm su laikikliu: 1 vnt. Nr. 610960 dyd. 8 (6×7 - 19×22 mm) su 1 vnt. Nr. 611500 dyd. 8
L formos raktų rinkinys Torx® varžtams: 1 vnt. Nr. 624857 dyd. 8 (TX6 − TX25)
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su plastikiniu dėklu: 1 vnt. Nr. 626072 dyd. 9 (1,5 - 10 mm)
Užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 630368 (29 vnt.)
Plokščias atsuktuvas: 1 vnt. Nr. 660711 dyd. 5 (3,5 - 8 mm)
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 668401 dyd. 1; 2
KNIPEX® kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 701500 dyd. 160
Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706151 dyd. 250
KNIPEX® plokščios replės su ašmenimis: 1 vnt. Nr. 713150 dyd. 160
Adatos smailumo pincetas: 1 vnt. Nr. 727520 dyd. N
KNIPEX® šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 724900 dyd. 160
PB Swiss Tools plokščiasis kaltas: 1 vnt. Nr. 741000 dyd. 150
RENNSTEIG kaiščiamušių su kreipiančiąja įvore rinkinys: 1 vnt. Nr. 747200 dyd. 6 (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools žymeklis: 1 vnt. Nr. 749200 dyd. 90
GARANT šaltkalvio plaktukas su riešutmedžio kotu: Po 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 100; 300
Ideal skardos žirklės su perdava: 1 vnt. Nr. 766042 dyd. 260
PB Swiss Tools gilintuvas: 1 vnt. Nr. 831600 dyd. 80
NOGA tikslusis mechaniko skutiklis: 1 vnt. Nr. 836400 dyd. 120
Plastikinė tepalinė: 1 vnt. Nr. 083529 dyd. 80
Combi žirklės: 1 vnt. Nr. 763100 dyd. 140

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.