• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura orodja za mehanike, 94-delna brez torbe

Št. art.: 680255
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
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
Številka izdelka 680255
EAN/GTIN 2050001016812
Številka proizvajalca 680255
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Opis

Uporaba:

Z najpomembnejšim kakovostnim orodjem za mehanike, izbranim po izkušnjah iz prakse.

Obseg dobave:

Pomično merilo GARANT: 1 kos art. 410100 vel. 150
Tračni meter GARANT: 1 kos art. 462210 vel. 2
Trikotna pila H2 z ročajem DICK: 1 kos art. 511200 vel. 200
Polokrogla pila H2 z ročajem DICK: 1 kos art. 513200 vel. 200
Okrogla pila H2 z ročajem DICK: 1 kos art. 514200 vel. 200
Ključavničarske pile v torbici iz umetne mase: 1 kos art. 518930 (6-delna)
Ščetka za pile: 1 kos art. 576000 vel. 115 × 40
Univerzalna žaga PUK®: 1 kos art. 581220 vel. 150
Dvostranski viličasti ključ 6–22 mm, z držalom: 1 kos art. 610960 vel. 8 (6×7 – 19×22 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 8
Garnitura ključev Torx®: 1 kos art. 624857 vel. 8 (TX6–TX25)
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z držalom iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 9 (1,5–10 mm)
Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski: 1 kos art. 630368 (29-delno)
Ploščati izvijač: 1 kos art. 660711 vel. 5 (3,5–8 mm)
Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art. 668401 vel. 1; 2
Kombinirane klešče KNIPEX®: 1 kos art. 701500 vel. 160
Klešče papiga: 1 kos art. 706151 vel. 250
Polokrogle klešče KNIPEX® z rezilom: 1 kos art. 713150 vel. 160
Pinceta, koničasta: 1 kos, art. 727520 vel. N
Stranske ščipalne klešče KNIPEX®: 1 kos art. 724900 vel. 160
Ploščati sekač PB Swiss Tools: 1 kos art. 741000 vel. 150
Garnitura izbijačev z vodilno tulko RENNSTEIG: 1 kos art. 747200 vel. 6 (2–8 mm)
Točkalo PB Swiss Tools: 1 kos art. 749200 vel. 90
Ključavničarsko kladivo GARANT s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 100; 300
Škarje za pločevino, ideal, s prenosom: 1 kos, art. 766042 vel. 260
Šilo PB Swiss Tools: 1 kos art. 831600 vel. 80
Strgalo za finomehanike NOGA: 1 kos art. 836400 vel. 120
Plastični oljni mazalniki: 1 kos art. 083529 vel. 80
Kombinirane škarje: 1 kos art. 763100 vel. 140

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.