Cleşte cu tăiere laterală, polizat, Lungimea totală: 110mm

Cod articol.: 724900 110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
487 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Clește cu tăiere laterală standard
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 110 mm
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale)
Standard DIN ISO 5749
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Diametru max., Sârmă (moale) 2 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,2 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Articulaţie cu arc de deschidere integrat nu
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 724900 110
EAN / GTIN 4003773014324
Număr producător 70 01 110
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Formă subţire cu tăişuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC).
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.