• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de scule standard, 18 buc. în trusă de scule textilă

Cod articol.: 680200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de depozitare Compartimente buzunar
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Număr de piese incluse 18 buc.
Ambalaj mapă
Mobilitate ++
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 680200
EAN / GTIN 2050001016416
Număr producător 680200
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Descriere

Aplicaţie:

Cuprinde toate sculele de calitate necesare pentru mici reparaţii în casă şi în gospodărie.

Livrare:

Metru de tâmplărie din lemn: 1 buc. Cod 466005 Ref. 2
DICK Pilă lată multifuncţională cu mâner: 1 buc. Cod 515000 Ref. 200
PUK® Ferăstrău universal: 1 buc. Cod 581240
Șurubelniţă lată: Câte 1 buc. Cod 660701 Ref. 3,5; 5,5; 8
Dispozitiv de verificare a tensiunii până la 250 V: 1 buc. Cod 665050 Ref. 3
Şurubelniţă pentru Phillips: 1 buc. Cod 668401 Ref. 2
KNIPEX® Cleşte universal: 1 buc. Cod 701601 Ref. 160
Cleşte pentru instalatori: 1 buc. Cod 706101 Ref. 250
KNIPEX® Cleşte pentru tăiat: 1 buc. Cod 706610 Ref. 180
KNIPEX® Cleşte cu fălci rotunde plate cu tăiş: 1 buc. Cod 713100 Ref. 140
Ciocan de lăcătuşerie cu coadă Hickory: 1 buc. Cod 750125 Ref. 300
Foarfecă de lucru: 1 buc. Cod 769100 Ref. 180
Cheie franceză: 1 buc. Cod 814001 Ref. 200
Sulă: 1 buc. Cod 831600 Ref. 80
Cuțit universal Tajimacu lame de rupere 18 mm: 1 buc. Cod 845000 Ref. 18
Şpaclu: 1 buc. Cod 087650 Ref. 40
Trusă de scule: 1 buc. Cod 692257 Ref. 1

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate în trusă de scule.