Štandardná sada náradia, 18dielna v textilnom priečinku na nástroje

Č. pol.: 680200
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 18 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 18
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 680200
EAN/GTIN 2050001016416
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použitie:

Obsahuje všetky kvalitné nástroje na malé opravy v dome a byte.

Rozsah dodávky:

Drevený skladací meter STABILA®: 1 ks č. 466005 veľ. 2
Viacúčelový plochý pilník DICK s rukoväťou: 1 ks č. 515000 veľ. 200
Univerzálna pílka PUK®: 1 ks č. 581240
Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660701 Veľ. 3,5; 5,5; 8
Skúšačka napätia do 250 V: 1 ks č. 665050 veľ. 3
Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks č. 668401 veľ. 2
Kombinované kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 701601 veľ. 160
Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706101 veľ. 250
Štiepacie kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 706610 veľ. 180
Ploché zaoblené kliešte KNIPEX® s reznou hranou: 1 ks č. 713100 veľ. 140
Zámočnícke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č. 750125 veľ. 300
Pracovné nožnice: 1 ks č. 769100 veľ. 180
Nastaviteľný kľúč: 1 ks č. 814001 veľ. 200
Predpichovač: 1 ks č. 831600 veľ. 80
Rezací nôž s odlamovacími čepeľami Tajima 18 mm: 1 ks č. 845000 veľ. 18
Stierka: 1 ks č. 087650 veľ. 40
Puzdro na náradie: 1 ks č. 692257 veľ. 1

Poznámka:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v puzdre na náradie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka