• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Verktygssats standard, 18 delar I textilverktygsväska

Art-nr.: 680200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ange pris 18 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 18
Produktslag Verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 680200
EAN/GTIN 2050001016416
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Benämning

Användningsdata:

Innehåller alla kvalitetsverktyg som är nödvändiga för mindre reparationer i villan eller lägenheten.

Leveransinnehåll:

STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2
DICK universalflatfil med handtag: 1 st nr 515000 strl 200
PUK® universalssåg: 1 st nr 581240
Spårskruvmejsel: Vardera 1 st. nr 660701 storlek 3,5; 5,5; 8
spänningsprovare upp till 250 V: 1 st nr 665050 strl 3
Skruvmejsel för Phillips: 1 st. nr 668401 strl. 2
KNIPEX® kombitång: 1 st nr 701601 storlek 160
Polygriptång: 1 st nr 706101 storlek 250
KNIPEX® avbitare: 1 st nr 706610 strl 180
KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713100 strl. 140
smideshammare med hickoryskaft: 1 st nr 750125 strl 300
Industrisax: 1 st nr 769100 strl 180
Skiftnyckel: 1 st nr 814001 storlek 200
Pryl: 1 st nr 831600 strl 80
Tajimakniv med brytblad 18 mm: 1 st nr 845000 storlek 18
Spackel: 1 st nr 087650 strl 40
Verktygsportfölj: 1 st nr 692257 strl 1

Anmärkning:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygsportfölj.