• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Geantă pentru scule din material textil, cu sistem de închidere cu clic, Tip: 1

Cod articol.: 692257 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs husă
Material Poliester
Dimensiune exterioară l 350 mm
Dimensiune exterioară H 255 mm
Dimensiune externă adâncime 50 mm
Greutate 0,7 kg
Închidere Cataramă cu înclichetare
Echipament Benzi cu bucle; Buzunar; Mâner
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Număr, Benzi cu bucle 2
Număr, Buzunar 13
Număr de închizători 1
Caracteristici etanş la apă

Identificare și clasificare

Cod articol 692257 1
EAN / GTIN 4062406595098
Număr producător 692257 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Geanta de calitate înaltă din material textil pentru scule vă însoţeşte în activităţile dvs. de zi de cu zi. Cu benzi reflectorizante, pentru o bună vizibilitate.
Cu mâner şi sistem de închidere cu clic. Geanta poate fi deschisă complet pentru scoaterea cu uşurinţă a sculelor. Cu 13 compartimente-buzunar, 2 benzi elastice cu bucle pentru prinderea sculelor şi, în plus, un portvizit. Portvizitul este potrivit pentru documente format DIN A4.

Material:

Din ţesătură din poliester robustă.