• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Jeu de 18 outils standard dans une sacoche à outils en tissu

Réf.: 680200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Type de rangement compartiments souples
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Nombre de pièces fournies 18 pc.
Emballage mallette
Mobilité ++
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 680200
EAN / GTIN 2050001016416
Réf. fabricant 680200
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Description

Utilisation:

Contient tous les outils de qualité nécessaires pour les petites réparations à la maison.

Livraison:

Mètre pliant en bois STABILA®: 1 pièce 466005 réf. 2
Lime plate universelle DICK avec manche: 1 pièce 515000 réf. 200
Scie universelle PUK®: 1 pièce 581240
Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660701 réf. 3,5; 5,5; 8
Testeur de tension jusqu'à 250 V: 1 pièce 665050 réf. 3
Tournevis pour vis Phillips: 1 pièce 668401 réf. 2
Pince universelle KNIPEX®: 1 pièce 701601 réf. 160
Pince multiprise sanitaire pour droitier: 1 pièce 706101 réf. 250
Tenaille KNIPEX®: 1 pièce 706610 réf. 180
Pince à becs demi-ronds KNIPEX® avec coupe-fils: 1 pièce 713100 réf. 140
Marteau rivoir avec manche en hickory: 1 pièce 750125 réf. 300
Ciseaux de travail: 1 pièce 769100 réf. 180
Clé à molette: 1 pièce 814001 réf. 200
Pointes de perçage: 1 pièce 831600 réf. 80
Cutter avec lames cassables 18 mm Tajima: 1 pièce 845000 réf. 18
Spatule: 1 pièce 087650 réf. 40
Sacoche à outils: 1 pièce 692257 réf. 1

Remarque(s):

Les outils sont livrés rangés dans une sacoche à outils.