• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Standaard gereedschapsassortiment, 18-delig In gereedschapsetui van textiel

Artikelnummer: 680200
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 18 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 18
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 680200
EAN/GTIN 2050001016416
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Toepassing:

Bevat alle voor kleine reparaties in huis noodzakelijke kwaliteitsgereedschappen.

Levering:

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2
DICK universele blokvijl met handvat: 1 St. nr. 515000 maat 200
PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581240
Sleufschroevendraaier: Resp. 1 st. nr. 660701 maat 3,5; 5,5; 8
Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665050 maat 3
Schroevendraaier voor Phillips: 1 St. nr. 668401 maat 2
KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701601 gr. 160
Waterpomptang: 1 st. nr. 706101 maat 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 180
KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713100 maat 140
Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750125 maat 300
Werkschaar: 1 St. nr. 769100 maat 180
Verstelbare moersleutel: 1 st. nr. 814001 maat 200
Priem: 1 St. nr. 831600 maat 80
Tajima cuttermes met afbreekmessen 18 mm: 1 St. nr. 845000 gr. 18
Plamuurmes: 1 St. nr. 087650 maat 40
Gereedschapsetui: 1 st. nr. 692257 gr. 1

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap in gereedschapsetui.